Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel Doppelschlauch Erwachsene 12x23 Standard Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036225
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     131-6-250L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

boso Gummibeutel für Blutdruckmessgeräte

  • Ersatz-Gummibeutel für Doppelschlauchmodelle
  • Größe des Beutels: 12 x 23 cm
  • für Standardmanschetten (Armumfang 22 - 32 cm) geeignet
  • latexfrei
Weitere Informationen:
Typ:
Doppelschlauch
Größe:
Standard, latexfrei
Maße:
12 x 23
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, Blase, Manschettenblase, Zubehör, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,50*
€ 19,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 15,36*
€ 18,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,15*
€ 15,65
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 13,12*
€ 15,61
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,13*
€ 14,43
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 12,10*
€ 14,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.