Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Doppelschl. Erw. grün 22-32 cm 14x53 Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036191
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     131-4-258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 
  • Klettenmanschette für Erwachsene (Armumfang 22 -32 cm)
  • Maße der Manschette: Standard 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Doppelschlauchmodelle, Doppelschlauchmanschette
  • Farbe: grün
  • Gummibeutel: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
PZN:
08031425
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette boso 22-32 zweischlauch, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.