Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette Einschl. Erw. grün 22-32 cm Zubehör für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036174
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-4-258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 
  • Klettenmanschette für Erwachsene
  • Maße der Manschette: Sondermaß 14 x 53 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • abwaschbar, latexfrei
  • Farbe: grün
  • Maße des Gummibeutels: 12 x 23 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
12 x 23 cm
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette boso 22-32, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, boso, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung, Erwachsene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.