Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso clinicus I Blutdruckmessgerät Ø 48 mm Hakenm. schwarz Einschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-036135
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     054-0-112
EAN/GTIN:
     4002427015120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso clinicus I Blutdruckmessgerät

Gerät boso clinicus I zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes

Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät 

  • Blutdruckmessgerät mit Einschlauch-Technik
  • Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei, Shock-Protected
  • Skala Ø48mm, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe schwarz
  • Steckanschluss für Manschette
  • Lieferumfang Blutdruckmessgerät boso clinicus I, Etui, Gebrauchsanweisung, Standard-Hakenmanschette für Armumfang von 22-32cm
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso clinicus in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Inhalt:
mit Hakenmanschette, 48 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: aneroid blutdruckmessgerät boso, blutdruck-messgerät, quecksilber blutdruck-messgerät, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Diagnostikgerät, Oberarmmessung, Oberarmmessgerät, Praxisausstattung, Hausbesuchskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1633
ab € 31,81*
Sonstiges
3M
5831
ab € 95,39*
Sonstiges
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,53*
Sonstiges
BSN medical Essity
0212100
ab € 3,96*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dürasol
9131
ab € 399,54*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,30*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,22*
Sonstiges
Luxamed
A1.616.314
ab € 82,59*
Sonstiges
B. Braun
19763
ab € 3,72*
Sonstiges
Servoprax
G5 0085
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.