Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Blutdruckmessgerät
>
Manometer Blutdruckmessgerät
>
Artikel
boso profitest Manometer allein mit Druckball weiß Blutdruckmessgerät ohne Manschette
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-036125
Hersteller:
Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
046-1-000
EAN/GTIN:
4002427014116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
boso profitest Manometer Blutdruckmessgerät
Gerät boso profitest mit Druckknopfventil
Spezifikationen zum Manometer
Manometer für Blutdruckmessgerät mit
Einschlauch-Technik
Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei,
Shock-Protected
Skala Ø60mm
, robustes Gehäuse, Farbe
weiß
Steckanschluss
für Manschette
Lieferumfang Manometer für Blutdruckmessgerät boso-profitest, mit Druckball
Weitere Informationen zur Anwendung des Blutdruckmessgerätes boso profitest in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Manometer allein mit Druckball
... >
Blutdruckmessung
>
Zubehör boso
>
Manometer, Gummiball
... >
Diagnostik, Technik
>
Blutdruckmessung
>
boso
Weitere Suchbegriffe:
Manometer Blutdruckmessgerät
,
aneroid blutdruckmessgerät boso
,
manometer blutdruckmessgerät
,
quecksilber blutdruck-messgerät
,
boso
,
mechanisch
,
Blutdruckmessung
,
Manometer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1633 3M™ Tegaderm™ I.V.-Fixierverband, 7 cm x 8.5 cm
3M
1633
ab € 40,88*
Sonstiges
3M™ Littmann® Classic III™ Stethoskop zur Überwachung, pflaumenfarbener Schlauch, 69 cm, 5831
3M
5831
ab € 108,43*
Sonstiges
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 101,77*
Sonstiges
BSN Leukofix 5 m x 1,25 cm im Schutzring 1 Rolle Fixierpflaster
BSN medical
0212100
ab € 4,49*
Sonstiges
Dr. Schumacher CLEANISEPT® Wipes Nachfüllpack 100 Tücher Schnelldesinfektionstücher
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 6,67*
Sonstiges
Dürasol Arzttasche RUSTICANA Großformat bordeaux 1 Vortasche Der Klassiker
Dürasol
9131
ab € 375,27*
Sonstiges
Hansaplast® Pflaster CLASSIC, luftdurchlässig, für normale Haut, 6cm, 1m/Rolle
Beiersdorf
01145
ab € 2,48*
Sonstiges
KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 12,61*
Sonstiges
KERMA Mullkompressen 10 x 10 cm steril 8-fach 25 x 2 Stück
Kerma
42142
ab € 9,93*
Sonstiges
L+R Idealbinde unsteril ohne VK 12 cm x 5 m 10 Stück Kurzzugbinde
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,26*
Sonstiges
Luxamed LuxaScope Auris CCT LED 2,5 V grau Otoskop
Luxamed
M1.111.112
ab € 91,55*
Sonstiges
Pflegetasche Bollmann Polymousse schwarz (1 Stück)
Karl Bollmann
1.04.411
ab € 164,80*
Sonstiges
Schnelldesinfektion Meliseptol® | Typ : Handsprühflasche
B. Braun
19763
ab € 4,54*
Sonstiges
Schwestern-Stethoskop Flachkopf grün
Servoprax
G5 0085
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt