Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel Zweischlauch starke Arme 14 x 40 für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036051
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     121-6-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

boso Gummibeutel für Blutdruckmessgeräte

  • Ersatz-Gummibeutel für Zweischlauchmodelle
  • Größe des Beutels: 14 x 40 cm
  • für Manschetten für starke Arme ( Armumfang 33 - 41 cm ) geeignet

Weitere Informationen:
Typ:
Zweischlauch
Größe:
starke Arme
Maße:
14 x 40
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, Blase, Manschettenblase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,53*
€ 19,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 15,38*
€ 18,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,17*
€ 15,67
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 13,11*
€ 15,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,15*
€ 14,46
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,91*
€ 14,17
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,99*
€ 11,89
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.