Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel XL für Manschette starke Arme 14 x 30 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036047
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-6-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

Gummibeutel XL für Manschette starke Arme schwarz

Dieser schwarze XL Gummibeutel von boso ist für die XL- Zugbügel- Klettenmanschette für das Blutdruckmessgerät BS 90 und egotest geeignet.

Produktinformationen zu Gummibeutel XL für Manschette starke Arme schwarz

  • Für Blutdruckmessgerät BS 90 und egotest
  • Für XL-Zugbügel-Klettenmanschette ( Armumfang 33 - 41 cm )
  • Größe des Beutels: 14 x 30 cm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Einschlauch
Größe:
XL
Maße:
14 x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, BS 90, Blutdruckmessgerät, boso egotest, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,95*
€ 22,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,99*
€ 21,41
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 17,95*
€ 21,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,45*
€ 18,39
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 15,40*
€ 18,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,82*
€ 16,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,82*
€ 14,07
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113LH
ab € 72,23*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
2230113
ab € 41,93*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
223-0-113XL
ab € 50,87*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-255
ab € 9,52*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-1-000
ab € 36,03*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-1-000
ab € 33,80*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
223-1-000
ab € 30,56*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
224-1-000
ab € 28,86*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-252
ab € 17,14*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-0-113XL
ab € 57,29*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-0-113
ab € 46,99*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113LH
ab € 47,35*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,21*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-252
ab € 27,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.