Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette starke Arme Zweischlauch hellblau universelle Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036045
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     121-4-130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso
  • Klettenmanschette für Erwachsene mit starken Armen (Armumfang 33 - 41 cm)
  • Maße der Manschette: 15 x 64 cm
  • boso-Klettmanschette für Zweischlauchmodelle, Zweischlauchmanschette
  • Farbe: hellblau (abwaschbar)
  • Maße des Gummibeutels: 14 x 40 cm
  • bei Ersatzmanschetten sollte zusätzlich ein Druckverbinder bestellt werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweischlauch
Farbe:
hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,76*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
010-7-250
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.