Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso bosotherm 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036002
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     521-0-015
EAN/GTIN:
     4002427521157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe

bosotherm 5100

Bosotherm 5100 ist eine Infrarotlampe von boso. Durch das Infrarotlicht wird die Durchblutung angeregt und es wirkt entspannend auf die Muskeln. Der Mensch fühlt sich bei Wärme wohler, die Durchblutungsanregung hilft dem Organismus, sich zu regenerieren und kann Schmerzen lindern. Der praktische Timer macht die Bedingung für den Verbraucher einfacher, da nach Ablauf der Zeit sich das Gerät automatisch abschaltet. Der verstellbare Schirm ermöglicht eine einfache Handhabung.

Produktinformationen zu bosotherm 5100

  • 1 Infrarotlampe
  • 3-stufiger elektrischer Timer
  • Schirm verstellbar mit 5 Neigungsstufen
  • Rutschfester Standfuß
  • Leistungsaufnahme 150 W
  • Bequeme Handhabung durch ergonomische Form
  • Nach Ablauf der eingestellten Timer-Stufe schaltet Gerät sich automatisch aus
  • B/H/T 145 x 220 x 175 mm
  • Netzanschluss 220-230 V
  • Max. Bestrahlungsstärke 550 W/m² bei 80 cm Abstand
  • Gewicht ca. 800 g
Weitere Informationen:
PZN:
16587556
Weitere Suchbegriffe: Rotlichtlampe, Wärme-Lampe, Wärmelampe, infrarotlampe 150 watt, infrarot lampe, Infrarotstrahler, Strahler, Wärmebehandlung, Infrarotwärmelampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,83*
€ 49,20*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,15*
€ 70,91*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
520-7-083
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.