Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unimed Knopfkanüle 2,0x100 mm gerade wiederverwendbare Kanüle aus Edelstahl mit Luer-Lock-Ansatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-034026
Hersteller:
     Unimed
Herst.-Nr.:
     21.082-79
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Unimed Knopfkanüle gerade

Medizinische Nadeln in bewährter Qualität von Unimed; Knopfkanülen finden auch Verwendung als Saugkanüle, als Wundreinigungskanüle oder zum Auftragen von Pasten

Spezifikationen zu den Knopfkanülen:

  • Knopfkanüle mit Luer-Lock-Ansatz
  • wiederverwendbare Kanüle aus Edelstahl mit Metall-Ansatz
  • Abmessungen Ø2,00x100 mm
  • Spezialkanülen in gerader Ausführung
Nadeln, Verbinder, Hähne werden nicht in sterilem Zustand geliefert, Reinigungsanleitung und Sterilisationsverfahren in der Anlage Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Maße:
2x100 mm
Form:
gerade
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Knopfkanülen, unimed knopfkanüle 2,0x100 mm gerade, injektions kanüle, injektionskanülen 2mm, Mehrwegkanüle, Spezialkanüle, Wundreinigungskanüle, Pflegebedarf, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9166106V
ab € 14,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
2230113
ab € 41,93*
Sonstiges
B. Braun
4665635
ab € 7,39*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,32*
Sonstiges
Meditrade
1221SI
ab € 2,96*
Sonstiges
Bode Chemie
9811290
ab € 4,40*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
18707
ab € 3,25*
Sonstiges
NOBAMED
974118
ab € 1,23*
Sonstiges
Smith & Nephew
66047717
ab € 71,09*
Sonstiges
Servoprax
H8 1525260
ab € 12,32*
Sonstiges
B. Braun
8728844F-06
ab € 0,62*
Sonstiges
ZVG
12104-00
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.