Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATO Form Toilettensitzerhöhung Clipper III mit Deckel Höhe 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033084
Hersteller:
     Ato Form
Herst.-Nr.:
     290002
EAN/GTIN:
     3401077204990
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel
ATO-Form Toilettensitzerhöhung Clipper III
 
Formschöne und funktionelle Toilettensitzerhöhung mit Deckel
  • Toilettensitzerhöhung mit Deckel und ohne Armlehnen
  • Fixierung mit vier Clips auf jedem handelsüblichen Toilettenbecken, dadurch auch leichte Reinigung
  • Abmessungen HBT 11x41x42cm, Ausschnitt 25x21cm, Sitzerhöhung um ca. 10cm
  • Gewicht ca. 1,6kg, Belastbarkeit bis 185 kg
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, ato form toilettensitzerhöhung, WC-Ausstattung, Hygienebedarf, Toilettenartikel, Badzubehör, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ridder
A00145101
ab € 32,13*
Sonstiges
Ridder
A0110101
ab € 55,74*
Sonstiges
Kimberly-Clark
8519
ab € 0,83125*
Sonstiges
CareLiv
640003
ab € 8,94*
Sonstiges
cosiMed
01.13
ab € 9,88*
Sonstiges
Ridder
441531
ab € 25,05*
Sonstiges
TZMO
SE-094-LA30-A02
ab € 24,39*
Sonstiges
TZMO
SE-094-SM30-A02
ab € 16,45*
Sonstiges
Servoprax
M4 7251
ab € 28,77*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,08*
Sonstiges
Drive Medical
540100000
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.