Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkmeister Kryotherm Granatapfelkern-Kissen 20 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033049
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     880445
EAN/GTIN:
     4048486134679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Wärme-Kissen
Kryotherm natur Granatapfelkernkissen, Nackenkissen

Der herrlich fruchtige Duft der Granatapfelkerne ist dezent und exotisch. Die Granatapfelkerne nehmen die Wärme sehr schnell auf und geben eine gleichmäßig lang anhaltende Wärme ab. Die Kissen mit weichem Mikrofaserbezug liegen durch die feine Körnung eng und sanft am Körper an.

Produktdetails:

  • Füllung: 100 % Granatapfelkerne
  • Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
  • Bezugfarbe: orange 
  • Maße: 20 x 30 cm
  • Inhalt: 1 Kissen

Hinweise:

  • Erwärmen in der Mikrowelle: Bei 600 Watt ca. 1 – 3 Minuten erwärmen, bei Bedarf in 30-Sekunden-Intervallen solange weiter erwärmen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist, verfügt die Mikrowelle über einen Drehteller bitte darauf achten, dass dieser sich frei drehen kann
  • Erwärmen im Backofen: Bei 100 °C ca. 10 – 12 Minuten erwärmen, beim Erwärmen immer Backpapier unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden
  • Niemals unbeaufsichtigt erwärmen
  • Um Verbrennungen zu vermeiden, vor dem Gebrauch die Temperatur prüfen
  • Die Anwendung ist unterstützend zur Eigentherapie gedacht und ersetzt nicht den Arztbesuch

Pflege- und Waschhinweise:

  • Nach dem Gebrauch im getrockneten Zustand lagern und erst nach vollständiger Trocknung wieder verwenden
  • Das Produkt ist nicht waschbar, der Bezug kann bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
  • Um ein Austrocknen zu vermeiden, sollten Sie bei etwa jeder zehnten Erwärmung eine Tasse Wasser mit in die Mikrowelle oder den Backofen stellen
Weitere Informationen:
Maße:
20x30 cm
Ausführung:
klein
Weitere Suchbegriffe: Wärmeauflage, Wärmekissen, polyester kissen, kissen, körnerkissen nacken, Kryotherm, Granatapfelkernkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 11,80*
€ 15,26*
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 17,44*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.