Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty Air Gymnastikball 55 cm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031871
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     441191
EAN/GTIN:
     4048486133962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Sitzball

Sitty Air

Rückenproblemen vorbeugen, bevor sie entstehen! Das herkömmliche Sitzverhalten auf einer einzigen Sitzgelegenheit belastet den Rücken und kann so zu langfristigen Beschwerden führen. Alternativ bietet sich das aktive oder dynamische Sitzen an. Hier wird der Rücken bereits beim Sitzen trainiert. Ärzte und Rückenschulen empfehlen die Anwendung eines Sitzballes. Entscheidend ist, dass sich der Körper beim Sitzen bewegt und mehrmals am Tag zwischen Stuhl und Sitzball gewechselt wird. Ein gesunder Rücken setzt eine gesunde Rückenmuskulatur voraus. Durch den Sitzball wird die Rückenmuskulatur gestärkt und die Wirbelsäule aufrechter gehalten, was bei herkömmlichen Stühlen nicht der Fall ist. Ein Sitzball ermöglicht wechselnde Sitzstellungen und ist die Grundlage des dynamischen Sitzens.

Produktinformationen zum Sitzball

  • 1 Sitzball Ø 55 cm grün
  • Sitzmöglichkeit für gesundes Sitzen
  • Für gymnastische und therapeutische Übungen
  • Von Ärzten und Rückenschulen empfohlen
  • Bei korrekter Anwendung bis 130 kg Körpergewicht geeignet
  • PVC
  • Bitte Nutzungs- und Pflegehinweise beachten!
Wirkungssprektrum des Sitzballes
  • Verbesserung der Sitzhaltung
  • Entlastung der Bandscheiben
  • Förderung des Gleichgewichts
  • Training der Rückenmuskulatur
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 55 cm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: sitzball 55cm, sitzball, sitzball grün, Therapieball, Rückengymnastikball, Ballsport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.