Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkmeister SittyAir Sitzkissen 36 cm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031864
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     441178
EAN/GTIN:
     4048486134051
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Sitzkissen Sitty Air

Sitty Air Sitzkissen auf einen Stuhl legen und dynamisch sitzen. Die Sitzhaltung wird optimiert, die Muskulatur gestärkt und die Durchblutung gefördert. Dadurch wird die Wirbelsäule mobilisiert und die Bandscheiben werden entlastet. Das Luftkissen überträgt sehr angenehm die verschiedenen Bewegungen. Sitty Air Sitzkissen fördert Ihr Wohlbefinden. Ärzte und Rückenschulen empfehlen dynamisches Sitzen.

Produktdetails:

  • Das Sitty Air Sitzkissen ist überall einsetzbar: auf der Sitzfläche des Bürostuhls, ebenso wie auf jedem anderen Stuhl
  • Auch zur Schulung des Gleichgewichts, der Feinmotorik und zum Beckenbodentraining geeignet
  • Das Kissen kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden
  • Lieferung inklusive Nadelventil und Handpumpe zur Einstellung der optimalen Luftmenge
  • Aus hochwertigem PVC Material 
  • Bis 120 kg Belastung
  • Maße: Durchmesser 36 cm
  • Farbe: rot
Indikationen:

  • Verbesserung der Sitzhaltung
  • Entlastung der Bandscheiben
  • Förderung des Gleichgewichts
  • Training der Rückenmuskulatur
  • Es sind keine Gegenanzeigen bekannt
Hinweise:

  • Das Sitty Air Sitzkissen wird gebrauchsfertig geliefert, der Luftdruck/Härtegrad kann jedoch mit Hilfe der beiliegenden Pumpe individuell angepasst werden
  • Aufpumpen (Härtegrad erhöhen): Das angefeuchtete Nadelventil vorsichtig einführen und solange aufpumpen, bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist
  • Luft ablassen (Härtegrad verringern): Das angefeuchtete Nadelventil vorsichtig ohne Pumpe einführen. Jetzt auf das Sitzkissen drücken und die Luft solange entweichen lassen bis der gewünschte Härtegrad erreicht ist
  • Für die schonende Reinigung verwenden Sie einen milden, lösemittelfreien Kunststoff-Reiniger oder eine milde Seifenlauge
  • Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
Ø 36 cm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 21,43*
€ 26,76*
€ 4,95*
ab € 25,27*
€ 31,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werkmeister
441185
ab € 12,23*
Zubehör
Werkmeister
441186
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG