Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Sitty SchlafTraum Nackenstützkissen Classic 48x30x10/8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031850
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200860
EAN/GTIN:
     4048486138813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen visco
nackenkissen

Sitty SchlafTraum Nackenstützkissen Classic

Traumhaft schöne Nächte kann man mit den viskoelastischen Kissen von Sitty SchlafTraum haben. Die anatomische Form und eine vordere Höhe von 10 cm sind der Grund, weshalb sich dieses Kissen sowohl für Rücken- als auch für Seitenschläfer eignet.

Produktinformationen zum Nackenstützkissen

  • 1 Nackenkissen 48 x 30 x 10/8 cm
  • Anatomisch geformt
  • Für erholsamen Schlaf
  • Bei verspannter Nacken- und Halsmuskulatur oder auch Schlafstörungen
  • Geeignet für Rücken- als auch für Seitenschläfer
  • Waschbarer Bezug 100 % Polyester
  • Kissen viskoelastischer Schaumstoff  nicht waschbar
  • Bitte Anwendungs- bzw. Pflegehinweise beachten!

Weitere Informationen:
Maße:
48 x 30 x 10/8 cm
Weitere Suchbegriffe: Sitty, SchlafTraum, Nackenstütz-Kissen, Nackenstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.