| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031570 Herst.-Nr.: 052325 EAN/GTIN: 4250886503966 |
| |
|
| | |
| Der PROTEGO unterstützt die Lebensqualität seines Benutzers durch Besonderheiten, die zur Serienausstattung gehören. Die Beinstützenaufnahme ist außerhalb des Sitzrahmens gelegen. Das vergrößert den Radius der Beinfreiheit und erhöht somit die Mobilität seines Benutzers. Die Kniepelotten gehören ebenso zur Standardausrüstung wie die bequeme und sichere, einstellbare Dreifach-Kopfstütze. Rückenpolsterung anatomisch geformt mit Seitenhalt. Sitzbreite und Sitzwinkel einstellbar. Kippschutz. Die abnehmbaren Seitenteile sind höhenverstellbar und tiefeneinstellbar mit gepolsterten Armauflagen (Datex-Überzug). Wadenpolster und Feststellbremen sind in der Ausstattung enthalten. Sitz- und Rückenbezug aus Dartex. Die Beinstützen sind waagerecht verstellbar mit Längenausgleich, Fußplatten winkelverstellbar. Hinterräder 24 Zoll PU-Bereifung inkl. Steckachse, Vorderräder 7 Zoll x 45 mm PU-Bereifung. Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl. Inkl. passive Beleuchtung. - Multifunktionsrollstuhl PROTEGO, Sitzbreite 39 bis 41,5 cm
- Gesamtlänge 121 cm
- Gesamthöhe 98 cm
- Rückenlehnenhöhe 55 bis 69 cm
- Rückenlehnenwinkel 0 bis 44°
- Sitzwinkel 0 bis 15°
- Sitztiefe 42 bis 48 cm
- Sitzhöhe (ohne Kissen) 43 cm -
- Gesamtgewicht 30,8 kg , max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe silbergrau
- Bezugfarbe nachtgrau
Weitere Informationen: | | Breite: | 39 cm | Typ: | mit Feststellbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung |
| | |
| |