Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl S-ECO 2 SB 49 cm FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031519
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051309
EAN/GTIN:
     4250886500170
Suchbegriffe:
Leichtgewichtrollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl sb49
leichtgewichtrollstuhl

Rollstuhl S-Eco 2

Der Rollstuhl passt sich dank seiner variablen Ausstattung ideal an die bedürfnisse seiner Nutzers an.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 49 cm
  • Mit Feststellbremse
  • Farbe Anthrazit
  • Stahlrahmen mit einfacher Kreuzstrebe
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Schaumstoff mit Nylonbezug
  • Duo-Seitenteile mit Armlehnen aus PU-Schaum
  • Seitenteile nach hinten abklappbar
  • Kniehebelbremse
  • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
  • Fußplatten mit Fersenband
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 89 cm
  • Gesamtbreite = Sitzbreite + 17 cm
  • Gesamtlänge 109 cm
  • Rückenhöhe 40 cm
  • Sitzhöhe vorne 50 cm, hinten 47 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Antriebsräder 24 Zoll x 1 3/8 Zoll, Lenkräder 7 Zoll x 30 mm
  • Gesamtgewicht 18,2 kg
  • Belastbarkeit 125 kg
  • Rahmenfarbe anthrazit-metallic
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Typ:
mit Feststellbremse
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,37*
€ 306,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,90*
€ 299,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,30*
€ 298,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,73*
€ 284,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,16*
€ 283,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,51*
€ 278,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,64*
€ 251,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 185,31*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 186,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.