Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Classic Gr. L ecru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030993
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881091
EAN/GTIN:
     4250694703237
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
lagerungskissen bezug

Bezug für SISSEL® Classic

Ersatzbezug Velours für das SISSEL® Nackenkissen Classic.

Produktinformation

  • Gr. L
  • Höhe 14 cm
  • Farbe ecru
  • 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
  • Waschbar bei 40 °C
  • Inkl. Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novacare
880006
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.