Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Sitfit Ø 33 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030975
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881060
EAN/GTIN:
     4250694703497
Suchbegriffe:
Ballkissen
Ballsitzkissen
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug

SISSEL® Bezug für Sitfit

Ersatzbezug Velours für das SISSEL® Sitfit Sitzkissen

Produktinformation

  • Ø 33 cm
  • Farbe blau
  • 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 33 cm
PZN:
09536989
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.104
ab € 24,02*
Zubehör
Sissel
160.100
ab € 23,84*
Zubehör
Sissel
160.103
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.