Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive Medical Badewannenlifter Bellavita Classic mit absenkbarer Rückenlehne belastbar bis 140 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030810
Hersteller:
     Drive Medical
Herst.-Nr.:
     380309
EAN/GTIN:
     5055785701401
Suchbegriffe:
Badelift
Badelifter
Badewannenlift
Badewannenlifter
Badewannenlift Bellavita Classic

Wannenlifter mit geringem Gewicht, maximaler Belastbarkeit und Stabilität


  • Rücken- und Sitzteil ergonomisch geformt
  • Sitzteil mit Hygieneaussparung
  • schwimmfähige Handsteuerung mit optisch und haptisch leicht zu unterscheidenden Funktionstasten
  • Ladezustand wird peramanent angezeigt
  • servicefreundliche Demontage
  • 3-D-Sauger
  • vordere Sauger belüften beim Anheben automatisch
  • Akku Lithium-Ionen, wiederaufladbar
  • Abschaltautomatik
  • Lieferung inklusive weißem Bezug

Technische Daten:
  • Gesamtlänge (bei abgesenkter Rückenlehne 83 cm
  • Gesamtbreite (Sitzplatte inkl. Seitenklappen) 70 cm
  • Sitzbreite 35 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Sitzplatte Gesamtlänge 57 cm
  • Sitzhöhe 6 cm bis 48 cm
  • Rückenlehnenhöhe 64 cm, Breite 32 bis 36 cm
  • Rückenlehnenverstellung 10° bis 50°
  • Bodenplatte Breite 31 cm, Länge 56 cm
  • Abschaltautomatik max. 30 Minuten
  • Ladedauer max. 4 Stunden
  • Max. Körpergewicht 140 kg
  • Gesamtgewicht (inkl. Handsteuerung) 9,7 kg
  • Gewicht Sitzeinheit 5,5 kg
  • Gewicht Antriebs-/Rückeneinheit 3,8 kg
  • Gewicht Handsteuerung (inkl. Akku) 0,4 kg
  • Farbe weiß 
Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Badewannenlifter Bellavita, Bellavita Classic, Akku-Lift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,13*
€ 328,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,63*
€ 316,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.