| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030556 Herst.-Nr.: 880006 EAN/GTIN: 4250694706962 |
| |
|
| | |
| SISSEL® Nackenkissen Classic
Das ergonomische Nackenkissen ist aus Polyurethanschaum gefertigt und bietet dadurch eine aktive Unterstützung und Korrektur der Wirbelsäule. Durch die einzigartige Abschrägung wird die Schutler in der Seitenlage in eine korrekte Position gebracht. Dadurch werden die Bandschieben und Wirbel entlastet. So können Sie endlich wieder entspannt und ruhig schlafen
Produktinformation
- Abmessungen 47 x 33 x 14 cm (Größe L)
- Sisselkissen mustergeschützt und allergiegetestet
- Inkl. hautfreundlichem Velours-Bezug aus 75 % Baumwolle und 25 % Polyester
- Kissenbezug waschbar bei 40 °C
- Kissenkern nur in Handwäsche waschen
- Bei Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen und Verspannungen
- Kissenkern aus Polyurethanschaum
Weitere Informationen: | | Größe: | L | PZN: | 14444893 |
|
| | |
| | | |
| |