| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030457 Herst.-Nr.: 400002 EAN/GTIN: 4006226000028 |
| |
|
| | |
| Togu Hüpftier Bonito Bewegungstherapie, Koordinationstraining An den Ohren des Hüpftieres finden schon die kleinen Hände Halt. Die Verwendung des Bonito dient dem muskulärem Aufbau und stabilisiert die Wirbelsäule, ideal bei Wachstumsschüben. - Lieferung inkl. Übungsposter
- Material: hochwertiges Ruton in kindgerechter und aufwendiger Detailoptik
- Maße: ca. 50 x 27,5 m
- Belastbarkeit: bis ca. 60 kg
- Farbe: rot
- 1 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,05* | € 45,26* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 40,84* | € 54,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|