| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030412 Herst.-Nr.: 390160 EAN/GTIN: 7320451444820 |
| |
|
| | |
| Duschhocker EASY Eine leichte Sitzerhöhung und Gummifüße für sicheren Halt bietet der Duschhocker Easy. Zum Ablaufen des Duschwasser sind auf der runden Sitzfläche kleine Öffnungen. Ohne Werkzeug und sekundenschnell ist der Hocker aufgebaut. - Farbe grau
- Material Polypropylen und Aluminium
- Reinigung mit einem lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel oder einer 70%igen Desinfektionslösung möglich
- Dekontamination bei max. 85° C
- Sitzhöhe 42 bis 57 cm einstellbar
- Sitzfläche 40 cm im Durchmesser
- Gewicht 2,9 kg
- max. Belastbarkeit 150 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Patientenpflege, Hilfsmittel, Hocker, Krankenpflege |
| | |
| |