Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 24"-Räder Für den aktiven Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030373
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390116
EAN/GTIN:
     7320451328441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschstuhl
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 24"

Mehr Mobilität erreichen Sie mit dem Dusch- und Toilettenstuhl Swift Mobil.24". Die Sitzeinheit des Dusch- und Toilettenrollstuhls kann ohne Werkzeug individuell auf die Höhe des Benutzers eingestellt werden. Die stabilen ergonomisch geformten Fußplatten und ein weicher und einstellbarer Rückenteil und eine werkzeugfrei Höhenverstellung sind drei Beispiele für eine einfach Handhabung des Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil 24". 

Produktinformationen zum Swift Mobil 24"

  • Dusch- und Toilettenrollstuhl mit vielen praktischen Details
  • Antriebsräder 24" für aktive Benutzer
  • Bietet größtmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette
  • Höhenverstellbar von 45 bis 60 cm
  • Einstellbarer, wasserabweisender und textiler Nylonrücken
  • Ergonomische Fußplatten nach außen gewölbt
  • Minimiertes Risiko von Quetschungen beim Fahren durch größtes Außenmaß der Räder
  • Abnehm- und austauschbarer Sitz
  • Sichere Unterstützung der Arme durch 4,5 cm breite Armlehnen
  • Öffnung T/B 30 x 21 cm
  • B/L 74 x 106 cm
  • Abstand zwischen Armlehnen 48 cm 
  • H/B/T des Sitzes 45-60 x 50 x 46,5 cm
  • Gewicht 24,4 kg
  • Max. Belastbarkeit 135 kg
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Sitz und Armlehnen aus Polypropylen, Rücken aus Polyester mit Klettverschluss (PA), Fußplatten aus Polypropylen, Räder aus Polyamid/TPE
  • Kugelgelagerte Räder arretierbar
  • Inkl. Eimeraufnahme ohne Eimer
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Swift Mobil 24"
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 601,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 701,73*
    € 750,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 682,10*
    € 729,85
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 681,53*
    € 729,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 660,88*
    € 707,14
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 660,32*
    € 706,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 644,68*
    € 689,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 601,31*
    € 643,40
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Etac
    390097
    ab € 140,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.