Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil Tilt kantelbar Kippbar für Augenkontakt und ergonomische Körperhaltung des Pflegenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-030372
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390117
EAN/GTIN:
     7320451325563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Dusch-Toilettenrollstuhl
Duschrollstuhl
Duschtoiletten-Stuhl

Dusch- und Toilettenrollstuhl Swift Mobil Tilt

Mehr Mobilität erreichen Sie mit dem Dusch- und Toilettenstuhl Swift Mobil Tilt. Ein entspanntes Zurücklehnen ist durch die Kantelfunktion der Sitzfläche des Swift Mobil Tilt möglich. Der Pflegende kann Blickkontakt zum Patienten halten und eine ergonomische Arbeitshaltung einnehmen. Der Swift Mobil Tilt bietet Benutzer und Pflegenden auch unter schwierigen Bedingungen größte Sicherheit und unterstützt bei der täglichen Pflege. 

Produktinformationen zum Swift Mobil Tilt

  • Dusch- und Toilettenrollstuhl mit vielen praktischen Details
  • Bietet größtmögliche Sicherheit im Bad und auf der Toilette
  • Kantelfunktion über Handbügel von beiden Seiten zu steuern
  • Ausbalancierte Winkelverstellung von + 5° bis - 30°
  • Position der Gasdruckfedern unterstützt Pflegenden beim Aufrichten aus der gekantelten Position
  • Kopfstütze einstellbar für hohen Komfort
  • Höhenverstellbar von 45 bis 60 cm
  • Einstellbarer, wasserabweisender und textiler Nylonrücken
  • Stabile ergonomische Fußplatten und Fersenbänder
  • Ergonomische Armlehnen hochklappbar für leichten Transfer in und aus dem Stuhl
  • B/L 58 x 104 cm
  • Abstand zwischen Armlehnen 48 cm 
  • H/B/T des Sitzes 50-65 x 50 x 46,5 cm
  • Gewicht 19,7 kg
  • Max. Belastbarkeit 135 kg
  • Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Sitz und Armlehnen aus Polypropylen, Rücken aus Polyester mit Klettverschluss (PA), Fußplatten aus Polypropylen, Räder aus Polyamid/TPE
  • Kugelgelagerte Räder arretierbar
  • Gasdruckfedern mit 130 N Hubkraft
  • Lieferung teilmontiert
  • 4 arretierbare Schwenkrollen
  • Inkl. Eimeraufnahme ohne Eimer
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Swift Mobil Tilt
    Weitere Suchbegriffe: Duschtoilettenrollstuhl, Toiletten-Rollstuhl, Toilettenrollstuhl, rollstuhl etac, rollstuhl, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Duschstuhl, Toilettenstuhl
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 933,49*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.011,69*
    € 1.082,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 995,28*
    € 1.064,95
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 994,14*
    € 1.063,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 957,09*
    € 1.024,09
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 955,99*
    € 1.022,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 933,49*
    € 998,83
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Etac
    390097
    ab € 161,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.