Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etac Toilettensitzerhöhung Hi-Loo mit Deckel fest 10 cm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030326
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     390058
EAN/GTIN:
     7320450085161
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel

Toilettensitzerhöhung Hi-Loo

Die Toilettensitzerhöhung Hi-Loo bietet durch einen festen Sitz Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Ein ergonomisch geformter Sitz und wärmeisolierendes Material ermöglichen ein bequemes Sitzen. Vorn und hinten hat der Sitz eine Intimaussparung zur verbesserten Zugänglichkeit.Die einfachen Formen und glatten Flächen lassen sich leicht reinigennd verhindern Schmutzansammlungen.

  • mit Deckel, Höhe 10 cm
  • einfach zu montieren
  • sicher und bequem
  • Vorderkante etwas niedriger als die Rückkante
  • Sitzfläche ist geneigt, um das Aufstehen zu erleichtern
  • leicht abzunehmen
  • Sitzwinkel 98°
  • mit Klammern
  • max. Personengewicht 130 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Höhe:
10 cm
Befestigung:
fest
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, toilettensitzerhöhung 10 cm, Patientenpflege, Hilfsmittel, Krankenpflege, Toilettensitz, Sitzerhöhung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etac
390350
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.