Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darco Medsurg Verbandschuh Herren Gr. L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030226
Hersteller:
     DARCO
Herst.-Nr.:
     720145
EAN/GTIN:
     0609271150355
Suchbegriffe:
Langzeitverbandschuh
Post-OP Schuh
Postoperationsschuh
Verbandschuh

Verbandschuh MedSurg Pro

Dieser Verbandsschuh dient zur Stabilisierung und Entlastung postoperativ. Er ist rechts wie links tragbar.

  • Herren
  • Größe L
  • Schuhgröße 43,5 bis 45,5
  • Breite a (Ballen) 11,5 cm, Breite b (Ferse) 7 cm, Länge 29 cm (Maßangaben entsprechen der Größe der Innensohle)
  • kurzer Schaft
  • leichtes, luftdurchlässiges Obermaterial
  • breiter Ristklettverschluss 
  • Umlenkschlaufen auf beiden Seiten des Schuhs
  • weiter Einstieg
  • rutschfeste Sohle 
  • herausnehmbare Sohle 
  • distale Gelenkfeder für Rigidität im Vorfußbereich
  • mehr als 10 cm Standsicherheit
  • Platz für lose Einlagen (auch diabetesadaptierte Fußbettung)
  • geringe Profilhöhe (kein Höhenausgleich notwendig)
  • Farbe schwarz
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Größe L
Ausführung:
Herren
Typ:
Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.