| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030187 Herst.-Nr.: 370309 EAN/GTIN: 4250355320971 |
| |
|
| | |
| Gleitmatte Alpha Caremaster
Die Gleitmatte Alpha Caremaster XL von Petermann besteht aus einem gegeneinander verschiebbaren Endlosschlauch, dessen glatte Innenfläche den Reibungswiderstand deutlich herabsetzt. Das Gleitmatte ermöglicht nicht nur das Bewegen des Patienten im Bett, sondern auch das Umsetzen in den Rollstuhl, auf die Toilette, den Stuhl oder den Autositz. Für das Lagern oder Drehen auf die Seite wird die Gleitmatte quer unter das Becken des Patienten gebettet. Nun kann sich der Patient selbstständig drehen. Die Gleitmatte ist weich gepolstert. Robuste Nähte erhöhen die Lebensdauer der Gleitmatte. Produktinformationen zur Gleitmatte Alpha Caremaster
- Abmessungen der Transferhilfe 185 x 70 cm (XL)
- Farbe blau / rot
- Umbetthilfe mit weicher Polsterung
- Geeignet zum Patiententransfer im Bett.
- Max. Belastbarkeit 200 kg (auch zum Umlagern von schweren, besonders pflegebedürfigen Patienten)
Materialzusammensetzung der Gleitmatte Alpha Caremaster
- Material PES / Carbon
- Maschinenwaschbar bis 90°C
- Trocknergeeignet (bei niedrigen Temperaturen)
- Bei Bedarf bis zu 130°C trocken (thermisch) autoklavierbar
Weitere Informationen: | | Maße: | 185 x 70 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleitmatte petermann, gleitkissen, Gleitmatte Alpha, Matte, Alpha, Caremaster, XL, extra-groß, Geriatrie, Mobilität, Transferhilfe, Patiententransfer, umlagern, Umlagerung, Bewegen, Bewegung, Patient, Pflege |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,60* | € 321,03* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 303,16* | € 353,27* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,00* | € 411,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|