| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030038 Herst.-Nr.: 441367 EAN/GTIN: 4250886504512 |
| | |
|
| | |
| Bischoff&Bischoff Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen - zum Überwechseln aus einem Rollstuhl wird die Armlehne nach hinten abgeschwenkt
- Innenöffnung in Trichterform
- höhenverstellbar auf 8, 12, 16cm
- Kippwinkel verstellbar
- die Toilettensitzerhöhung ist wartungsfrei, Reinigung mit handelsüblichen Putz- oder Desinfektionsmitteln
- Abmessungen: Gesamtbreite: 56cm, Gesamttiefe: 49cm, Gesamthöhe: 36cm, Armlehnenhöhe ab Brille: 21cm, Sitzbreite: 40cm, Sitztiefe: 40cm
- Belastbarkeit: 150kg, Gewicht: 6,8kg
Weitere Informationen zur Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen und Montageanleitung in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Ausführung: | höhenverstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, Santitärausstattung, Toilettenhilfe, WC-Sitz, Pflegebedarf, Patientenaufstehhilfe |
| | |
| |