Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietz Toilettensitzerhöhung Relaxon Basic mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030036
Hersteller:
     Dietz Reha-Produkte
Herst.-Nr.:
     441363
EAN/GTIN:
     4260241682120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitzerhöhung mit deckel

Relaxon Basic 

Die stabile Toilettensitzerhöhung Relaxon Basic lässt sich ohne Werkzeug an- und abmontieren und somit für den mobilen Einsatz geeignet. Den Toilettensitz Relaxon Basic gibt es mit oder ohne Deckel.

Produktinformationen zur Toilettensitzerhöhung

  • Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel
  • Mit anatomischer Sitzfläche
  • Passt auf alle herkömmlichen WC-Becken
  • Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
  • Fester Sitz durch Rundprofil an den seitlichen Befestigungssystemen
  • Großer Hygieneausschnitt im vorderen und hinteren Bereich für die Intimhygiene
  • Benutzergewicht max. 200 kg
  • L/B/H 40 x 37 x 10 cm
  • Öffnung L/B 27,7 x 20,5 cm
  • Gewicht 1,4 kg
  • Farbe weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, WC-Sitz, Pflegebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.