Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke Medical Anti-Dekubitusmatratze Hyper-Foam PLUS 200 x 90 x 14 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030016
Hersteller:
     Funke MEDICAL
Herst.-Nr.:
     450219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidekubitus Schaumstoffmatratze
Schaumstoff Antidekubitusmatratze
Weichlagerungsmatratze
Würfel Antidekubitusmatratze

Hyper-Foam PLUS Anti-Dekubitusmatratze

Für eine problemlose, dauerhafte und zuverlässige Patientenversorgung ist eine Dekubitusprophylaxe und -therapie sehr wichtig. Die Hyper-Foam Plus Matratze dient der Behandlung von Druckgeschwüren und Dekubitus bis Stadium 3 (nach Prof. Seiler / EPUAP).

Produktinformationen zur Matratze

  • 1 Hyper-Foam PLUS Antidekubitusmatratze
  • L/B/H 200 x 90 x 14 cm
  • Hyperelastischer 2-schichtiger Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten
  • Lüftungskanäle für optimales Mikroklima
  • Offenporiger atmungsaktiver HR-Foam
  • Autoklavierbar bis 105 °C
  • PU-Tex-Bezug ist abnehmbar, desinfizierbar und waschbar bis 95 °C und viren- und bakteriendicht
  • Bezug ist bi-elastisch zur Minimierung der Scherkräfte
  • Mit wasserdampfdurchlässigem Inkontinenzbezug
  • schwer entflammbar DIN EN 597 (Teil 1+2)
  • Druckentlastung < 18 mmHg
  • Für Patientengewicht von 20 bis 120 kg

Weitere Suchbegriffe: Würfelmatratze, antidekubitus schaumstoffmatratze, Lagerungssystem, Pflegebedarf, Bettzubehör, Patientenlagerung, Dekubitusprophylaxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
162.011/2184
ab € 8,01*
Sonstiges
TOGU
400370.R
ab € 44,50*
Sonstiges
Bauerfeind
11041252010701
ab € 95,63*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131g
ab € 40,94*
Sonstiges
B. Braun
9205500
ab € 8,26*
Sonstiges
Erler-Zimmer
R10172
ab € 645,94*
Sonstiges
k.A.
416616
ab € 28,33*
Sonstiges
Ledragomma
1-396-GELB
ab € 7,58*
Sonstiges
medi
524001
ab € 28,44*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 4,13*
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
462036
ab € 21,80*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 19,01*
Sonstiges
Trendy
6092
ab € 5,23*
Sonstiges
Özpinar
1514.1
ab € 35,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.