| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027408 Herst.-Nr.: 0406321 EAN/GTIN: 4250108809562 |
| |
|
| | |
| Sanitätsrucksack Octett First Responder DIN13155
"First Responder" sind ausgebildete Sanitätshelfer, die innerhalb von Minuten am Notfallort eintreffen können. Diese "Helfer vor Ort" verkürzen die Zeit zwischen dem Eintritt des Notfalls und dem Eintreffen des regulären Rettungsdienstes. Dieser Zeitgewinn kann Leben retten. First Responder Notfall-Rucksack auch für den Schulsanitätsdienst. Der Inhalt nach DIN 13155 - u.a. Beatmungsbeutel, Sekret-Absaugpumpe, Blutdruckmesser, Stethoskop, usw. ermöglicht es, unverzüglich mit den lebensrettenden Sofortmaßnahmen am Unfallort zu beginnen. - besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung
- 500 x 310 x 200 mm
- Original CORDURA-Nylongeweb
- 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisend imprägniert
- stabiles Hauptfach, gepolstertes Deckelteil
- mehrere geräumige Außentaschen
- Reflektionsstreifen an drei Seiten
- robuste, doppelläufige Reißverschlüsse
- weich gepolsterte Rückenpartie mit trageangenehmem, luftdurchlässigem Netzgewebe
- Gurte verstellbar, Tragegurte großflächig abgepolstert, Brust- und Bauchgurt mit Schnellverschluss
- ergonomisch geformter Tragegriff
- robuste Standnoppen, Standboden beschichtetes Polyester-Hochfestgewebe, feuchtigkeitsundurchlässig
- Hauptfach verstärkt durch Kunststoffwanne mit 3 Facheinteilungen
- Abdecklasche mit Klettbandfixierung
- Deckelteil mit elastischen Steckschlaufen und Klettband zum Befestigen der Modultaschen
- zwei klettbare Modultaschen, blau und rot, jeweils 320 x 120 x 50 mm, mit Klarsichtdeckel und doppelläufigem Reißverschluss
- Außentaschen mit doppelläufigen Reißverschlüssen und Reflektionsstreifen
- zwei Seitentaschen, geräumige Fronttasche mit Extra-Vorfach
- Organizer-Fach mit Stecklaschen
- zwei verstellbare Fixiergurte mit Schnellverschlüssen, z.B. zum Transport eines Seiles oder einer Decke
Weitere Informationen: | | Ausführung: | DIN 13155 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 703,55* | € 765,90* | | | | Lager 537 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 864,62* | € 921,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 951,06* | € 1.009,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|