Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027233 Herst.-Nr.: 1009152 EAN/GTIN: 4250108808404 |
| |
|
| | |
| aluderm-aluplast Fingerverband-Sortiment klein Das Sortiment enthält unterschiedliche Einzelverbände für die kleine Wundversorgung. aluderm-aluplast ist ein Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies. Es verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv. Das Pflaster ist auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet. - Ausführung klein Gesamtumfang 20 Stück
- 4 aluderm-aluplast elastisch Fingerverband 12 x 2 cm einzeln
- 4 aluderm-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 4 aluderm-aluplast elastisch Strip 1,9 x 7,2 cm, einzeln
- 8 aluderm-aluplast elastisch Strip 2,5 x 7,2 cm, einzeln
- Für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157
- Einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel
- Hochelastisches Polyestervlies, weiß
- Besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend, hypoallergen, reizfrei
- Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an
Weitere Informationen: | | Ausführung: | klein | PZN: | 18066519 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, aluderm, aluplast, Verband, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,10* | € 3,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 2,31* | € 3,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,27* | € 3,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,07* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,66* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|