Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027213 Herst.-Nr.: 1009111 EAN/GTIN: 4250108806240 |
| |
|
| | |
| Söhngen-Plast Heftpflaster - 5 m x 2,50 cm
- Hautfarben
- Robust, längs- und querreißbar
- Besonders hohe Klebekraft
- Sehr zugfest
- Luftdurchlässig
- Auf Spule mit Schutzring
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 2,5 cm | PZN: | 00008042 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 1,28* | € 2,30* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,39* | € 2,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 1,54* | € 2,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,62* | € 2,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,65* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|