Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-027000 Herst.-Nr.: 1003208 EAN/GTIN: 4250108803249 |
| |
|
| | |
| aluderm Kompressen aluderm - die sanfte Wundtherapie. aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert. Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. - 10 x 10 cm
- einzeln steril in Peelpackung
- Aluminiumbedampft
- außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff
- aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies
- sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage
- verklebt nicht mit der Wunde
- fasert nicht
- ist stark saugend
- atmungsaktiv
- hypoallergen
- kann bei der Hautbildung und Heilung helfen
- physiologisch unbedenklich
- ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 x 10 cm | Inhalt: | 1 Stück | PZN: | 03147241 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,21* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,26* | € 0,46* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,28* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,58* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,29* | € 0,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|