Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Blutdruckmessgerät Gamma G5 Set + 3 Manschetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019352
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     M-000.09.555
EAN/GTIN:
     4053755136636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Heine Gamma G5 Blutdruckmessgerät

Standardmodell mit Drehventil. Die Gamma G5 Serie besticht durch latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität für den zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen
  • Shockproof Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Messwerkfixierung; Norm EN ISO 81060-1, AAMI/ANSI/ISO 81060-1
  • Einschlauch-System, Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen garantieren einen gleichmäßigen und stoßfreien Einlass in das Messwerk
  • Blutdruckmesser aus latexfreien Materialien, korrosionsfreies, überdrucksicheres Manometer
  • Mikrofilter schützt Ventil und Messwerk
  • Blutdruckmessgerät mit großer, bequem ablesbarer Skala (Ø56mm); exakt ausbalancierter, stabil justierter und stoßresistenter Zeiger
  • der Blutdruckmesser hat einen großen Ball und ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50% mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser)
  • Drehventil für feine Dosierung; Gummianschlag in beide Drehrichtungen gegen unerwünschtes Festklemmens des Ventils
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag
  • Löffel aus Kunststoff, positionierbar für Links- und Rechtshänder
  • Ärzte-Kit bestehend aus Blutdruckmessgerät Heine Gamma G5, 3 verschiedenen Einschlauch-Manschette mit Klettverschluss, waschbar (Kindermanschette, Erwachsenen-Manschette, Erwachsenen-Manschette klein); Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu Blutdruckmessgeräten von Heine in der Produkt-PDF
Weitere Suchbegriffe: quecksilber blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Blutdruckmessung, mechanisches Blutdruckmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,17*
€ 129,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.619
ab € 29,58*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.706
ab € 39,37*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.704
ab € 29,11*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.702
ab € 29,12*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.615
ab € 39,56*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.700
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.