Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA 200 F.O. XHL 2.5V HNO-Diagnostik Set Batteriegriff HNO Diagnostik Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-019004
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     B-141.10.118
EAN/GTIN:
     4053755115402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diagnostik-Besteck
Diagnostik-Set
HNO-Diagnostik-Set
Ohrenspiegel
Heine BETA 200 F.O. HNO-Diagnostik-Set 2,5V XHL
 
High-End-Linie BETA bietet Maximum an Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit. Ausstattungsmerkmale sind hochwertige Materialien, höchste Funktionalität, Premium-Ausstattung und beste Verarbeitung
  • Otoskop BETA200 F.O. mit Metallgehäuse und BETA Batteriegriff (Lieferung ohne Batterien)
  • XHL Xenon-Halogen-Technologie sorgt für helles, weißes Licht
  • großes Glas-Sichtfenster mit 3-facher Vergrößerung
  • Gebläse-Anschluss für pneumatischen Trommelfelltest
  • mögliche Anwendung mit Dauergebrauchs-Trichtern oder AllSpec Einweg-Tips
  • Diagnostik-Set bestehend aus 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips (B-000.11.111), je 5 AllSpec Einweg-Tips Ø4mm und Ø2,5mm, Ersatzlampe, Hartschalenetui
Weitere Hinweise zur Anwendung und Reinigung von Heine-Diagnostik-Geräten in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Batteriegriff
Weitere Suchbegriffe: Otoskop, diagnostik-set heine, diagnostik set, otoskop 3-fach vergrößerung, HNO-Diagnostik, Taschendiagnostikgerät, Gehörgangsuntersuchung, Trommelfelluntersuchung, Untersuchungsbedarf, Praxisausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,86*
€ 331,02*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 351,37*
€ 412,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 324,62*
€ 386,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,35*
€ 377,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 316,78*
€ 376,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.151
ab € 177,81*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.150
ab € 177,54*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.111
ab € 14,32*
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.077
ab € 24,18*
Zubehör
Heine Optotechnik
B-000.11.240
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.