Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine EL 10 LED Untersuchungsleuchte mit Wandhalterung mit LED Beleuchtung in Heine Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-018999
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     J-008.27.001
EAN/GTIN:
     4053755177851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Heine EL 10 LED Untersuchungsleuchte mit Wandhalterung

Die Untersuchungsleuchte Heine EL 10 LED besticht durch ein absolut homogenes Leuchtfeld
  • stufenlose Einstellung der Leuchtstärke zwischen 6.500 und 45.000 Lux, dadurch optimale Anpassung an Untersuchungssituation
  • Leuchtfeldgröße frei zwischen 8,5 und 14 cm Durchmesser eingestellbar (Arbeitsabstand von 30 cm)
  • Einhandbedienung, griffige Drehelemente erlauben ein intuitives und schnelles Einstellen der Helligkeit und des Leuchtfeldes
  • der kompakte Leuchtkopf (Ø 60mm) gestattet eine annähernd koaxiale Beleuchtung, insbesondere in schwierigen Anwendungssituationen 
  • Farbwiedergabeindex >85, 10W Hochleistungs-LED
  • Wärmeableitung durch Hochleistungs-Wärmeleitfolie und Aluminiumkühlkörper
  • Verstellbarkeit durch Schwanenhals
  • Diagnostikleuchte mit vollständig geschlossenem Gehäuse, einfache Reinigung und Desinfektion 
  • Länge des flexiblen Armes 97cm, Gewicht ca. 2,6kg
Weitere Informationen zur Untersuchungsleuchte EL 10 LED in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.064,05*
€ 1.272,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.274,22*
€ 1.501,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,60*
€ 1.514,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,30*
€ 1.470,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.234,13*
€ 1.468,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,82*
€ 1.380,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.158,72*
€ 1.378,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.157,61*
€ 1.377,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,98*
€ 1.326,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,05*
€ 1.266,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1010056
ab € 6,39*
Sonstiges
B. Braun
9031308
ab € 1,57*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
725-0-100
ab € 11,29*
Sonstiges
Derungs Medical GmbH
624990
ab € 435,45*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-108-005
ab € 4,50*
Sonstiges
Heine Optotechnik
J-008.27.002
ab € 1.104,11*
Sonstiges
ERKA
ERK 52500000
ab € 129,32*
Sonstiges
HAEBERLE
8069
ab € 412,25*
Sonstiges
Hartmann Group
9910002
ab € 49,71*
Sonstiges
Hartmann Group
981329
ab € 2,16*
Sonstiges
Heine Optotechnik
D-001.70.110
ab € 122,55*
Sonstiges
B. Braun
9193627
ab € 2,85*
Sonstiges
Meditrade
1121XL
ab € 2,80*
Sonstiges
Servoprax
09180-B
ab € 0,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.