Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Blutdruckmessgerät Gamma G5 mit Erwachsenenmanschette


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018137
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     M-000.09.230
EAN/GTIN:
     4053755136285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Heine Gamma G5 Blutdruckmessgerät

Standardmodell mit Drehventil. Die Gamma G5 Serie besticht durch latexfreie Aneroid-Blutdruckmessgeräte bester Qualität und Funktionalität für den zuverlässigen Dauereinsatz in Kliniken und Praxen
  • Shockproof Doppelwand-Gehäusekonstruktion mit Messwerkfixierung; Norm EN ISO 81060-1, AAMI/ANSI/ISO 81060-1
  • Einschlauch-System, Luftventilkonstruktion mit optimierten Luftströmungswiderständen garantieren einen gleichmäßigen und stoßfreien Einlass in das Messwerk
  • Blutdruckmesser aus latexfreien Materialien, korrosionsfreies, überdrucksicheres Manometer
  • Mikrofilter schützt Ventil und Messwerk
  • Blutdruckmessgerät mit großer, bequem ablesbarer Skala (Ø56mm); exakt ausbalancierter, stabil justierter und stoßresistenter Zeiger
  • der Blutdruckmesser hat einen großen Ball und ermöglicht schnelles Aufpumpen der Manschette (50% mehr Ballvolumen als herkömmliche Blutdruckmesser)
  • Drehventil für feine Dosierung; Gummianschlag in beide Drehrichtungen gegen unerwünschtes Festklemmens des Ventils
  • Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit stoßabsorbierendem Anti-Rutschbelag
  • Löffel aus Kunststoff, positionierbar für Links- und Rechtshänder
  • Set bestehend aus Blutdruckmessgerät Heine Gamma G5, hochwertiger Einschlauch-Erwachsenen-Manschette mit Klettverschluss, waschbar; Reißverschlussetui
Weitere Informationen zu Blutdruckmessgeräten von Heine in der Produkt-PDF



Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Erwachsenenmanschette
Weitere Suchbegriffe: quecksilber blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Blutdruckmessung, mechanisches Blutdruckmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 70,77*
€ 84,68*
14 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 70,72*
€ 91,31*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 87,70*
€ 103,26*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.619
ab € 29,58*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.706
ab € 39,45*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.704
ab € 29,12*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.702
ab € 29,13*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.615
ab € 39,35*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.700
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.