Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melag MELAdem® 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-016837
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     ME01049
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meladem
Wasseraufbereitung
Sterilisation
Ionenaustausch

MELAdem 40

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 40 arbeitet nach dem Ionen-Austauschprinzip. Dem Leitungswasser werden verunreinigende Ionen, wie Calcium und Magnesium gegen Wasserstoff- und Hydroxidionen ausgetauscht. Konzipiert ist MELAdem 40 für die Versorgung eines Praxis-Autoklaven, welcher täglich nicht mehr als drei bis vier Mal in Betrieb genommen wird.

Produktinformationen zur Wasseraufbereitungsanlage

  • 1 MELAdem 40 Ionen-Austauscher
  • Konzipiert für die Versorgung eines Praxis-Autoklaven
  • Halterung zur Montage im näheren Umfeld oder direkt an am Melag-Autoklaven
  • Austausch von Mischbettharz-Kartuschen erfolgt einfach mit Kartuschen-Schlüssel
  • Liefert hochwertiges demineralisiertes Wasser zur automatischen Versorgung von Melag-Autoklaven
  • Einsatz auch in weiteren Bereichen, wo gute Wasserqualität notwendig ist (Entwicklung Röntgenfilmen, Mischen von Einbettmassen, Dampfstrahlarbeiten, Laborarbeiten)
  • B/H/T 32 x 35 x 15 cm
  • Volumen 1,4 l (Harzmenge)
  • Max. Durchflussmenge 120 l/h
  • Erzeugte Wasserqualität 1 bis 5 µS/cm
  • Kapazität bei 10°dH ca. 210 l

Viele weitere Informationen können Sie bitte dem Produktdatenblatt entnehmen.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,91*
€ 678,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,86*
€ 659,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 553,28*
€ 658,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 539,96*
€ 642,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 539,40*
€ 641,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,88*
€ 626,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,74*
€ 579,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melag
ME27300
ab € 130,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.