Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melag MELAflash® Dokomentations-System komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-016741
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     ME01039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELAflash
Dokumentation
Sterilisation
Autoklav

MELAflash® CF-Card-Printer

Einfach und sicher kann eine gesetzlich geforderte Dokumentation für die Autoklaven der Profi-Klasse, der S-Klasse (Euroklav) und für die Modellreihe MELAtronic® EN durchgeführt werden. Das MELAflash®-System besteht aus em MELAflasch® CF-Card-Printer, der MELAflash® CF-Card und dem MELAflash® Kartenlesegerät.

Produktinformationen zum CF-Card-Printer

  • 1 MELAflash® CF-Card-Printer
  • Inkl. CF-Card und Kartenlesegerät
  • Einfache Übertragung und Speicherung von Sterilisationsprotokollen auf CF-Karte
  • Ohne weitere Anbindung des Autoklav an Praxis-Netzwerk oder externen Drucker
  • Kompatibel mit Profi-Klasse, Euroklav®, MELAquick® 12, MELAtronic® EN und MELAseal® Pro

Weitere Informationen zur Dokumentation mit MELAflash siehe Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Ausführung:
Set komplett
Weitere Suchbegriffe: Euroklav, Melag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,10*
€ 953,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,40*
€ 934,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 784,24*
€ 933,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,66*
€ 905,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 759,54*
€ 903,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 758,43*
€ 902,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,91*
€ 819,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melag
ME01048
ab € 38,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.