Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melag Sterilisier-Behälter 28G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-016725
Hersteller:
     Melag
Herst.-Nr.:
     ME01285
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisierbehälter
Sterilisier-Behälter
Aufbereitungsbehälter
Aufbereitung

Sterilisierbehälter

Die normkonformen Behälter von MELAG bieten eine kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut. Nach Sterilisation und Trocknung können die Instrumente bis zu sechs Monaten gelagert werden. Die Behälter sind zum Schutz vor Kotamination mit Einmal-Papierfiltern ausgestattet. Das Öffnen der Sterilisierbehälter und die Entnahme steriler Instrumente können in Anwesenheit des Patienten geschehen und ihm die hygienische Sorgfalt beweisen, welche in Ihrer Praxis praktiziert wird.

Produktinformationen zu den Sterilisationsbehältern

  • 1 Sterilisierbehälter 28G inkl. 100 Einmal-Papierfilter
  • B/T/H 16 x 32 x 12 cm
  • Für eine längerfristige, kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut
  • Entsprechend DIN 58953, Teil 8
  • Stericontainer entsprechen der EN 868-8
  • Schutz vor Kontamination durch Einmal-Papierfiltern
  • Sterilisierverpackungen können nach Programmende steril und trocken entnommen werden
  • Unterteil aus elexiertem Aluminium, Oberteil aus Edelstahl
  • Gelocht in Boden und Deckel
  • Mit umlaufender Deckeldichtung und Verschlüssen
  • Zeitersparnis durch Zusammenstellung von Instrumentensets


Weitere Informationen:
Ausführung:
28G
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenbehälter, Instrument, Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,70*
€ 447,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,56*
€ 415,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 335,89*
€ 399,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.