| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013802 Herst.-Nr.: 70003399 EAN/GTIN: 4032651501021 |
| | | |
|
| | |
| aspirmatic® Desinfektion
aspirmatic® von Schülke ist für die Desinfektion, Reinigung und Pflege von zahnärztlichen Absaugsystemen und Mundspülbecken. Die Produkte werden nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards hergestellt.
Produktinformationen zu aspirmatic® - Ist für alle Amalganabscheider geeignet (z. B. Dürr, Metasys)
- In allen Behandlungseinheiten einsetzbar (z.B. Sirona, KaVo, Castellini)
- Umfassender Personal- und Patientenschutz
- Bewährt in umfangreichen Praxistests
- Frischer Geruch, schäumt nicht
- aspirmatic® 2 l ist in flüssiger Form in blau erhältlich
- Zusammensetzung: 100 g Konzentrat enthalten folgende Wirkstoffe: 7,5 g Dioctyldimethylammoniumchlorid.
- VAH-gelistet
Wirkspektrum von aspirmatic® Es wirkt bakterizid, levoruzid gemäß VAH und begrenzt viruzid gemäß DVV mit 2 % (20ml/l) und 30 Min. Einwirkzeit.
Anwendungshinweis von aspirmatic® - Mittags und abends nach Behandlungsende zur reinigenden Desinfektion (2 %) einsetzen
- 2 Liter Gebrauchslösung je Behandlungseinheit in dem Dosierbehältnis ansetzen (2 Liter Gebrauchslösung = 1960 ml Wasser und 40 ml Konzentrat hinzufügen)
- 30 Minuten bzw. über Nacht einwirken lassen
- Die UVV schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Handschuhen vor. Nach Ablauf des Verfalldatums Präparat nicht mehr anwenden. Konzentrate und Gebrauchslösungen von aspirmatic® und aspirmatic® cleaner nicht mischen.
aspirmatic vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 l | PZN: | 02558775 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absauganlagendesinfektion, Dentalpraxisbedarf, Dentalpraxishygiene |
| | |
| |