| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013603 Herst.-Nr.: 70003108 EAN/GTIN: 4032651980963 |
| | | |
|
| | |
| mikrozid® sensitive wipes premium
Die alkoholfreie Schnelldesinfektion ist geeignet für nicht-invasive Medizinprodukte und Flächen. Schülke stellt mikrozid® sensitive wipes nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu mikrozid® sensitive wipes premium - 100 Tücher / Softpack
- Gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- Sehr schnell und gut wirksam
- Geeignet für alkoholempfindliche Flächen und sensible Medizinprodukte
- Gute Reinigungsleistung
- VAH-Zertifikat und IHO-gelistet
- Reg.-Nr. N-30345
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 0,26 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)); 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC), 0,26 g Alkyl (C12-14) ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))
Wirkspektrum von mikrozid® sensitive wipes Mikrobiologische wirkt es gegen Bakterien, Hefen, begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV), Rota-Viren, levurozid, Noro-Virus, Polyoma SV 40, MRSA. Anwendungsbereiche von mikrozid® sensitive wipes premium - Geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen
- Aufgrund der guten Materialverträglichkeit ist das Präparat besonders für alkoholempfindliche Oberflächen geeignet
- Für medizinisches Inventar im Sinne des Medizinproduktgesetzes (MPG): Oberflächen von nicht eintauchbaren Medizinprodukten wie z.B. Stethoskopen oder Ultraschallköpfen für abdominale Untersuchungen, sowie Acrylglas. Für semikritische Medizinprodukte (z.B. Vaginalsonden) gilt hierbei, dass im Anschluss eine viruzide Abschlussdesinfektion erfolgen muss
- Für Flächen gemäß Biozid-Produkte-Verordnung (BPR): empfindliche Arbeitsflächen in Krankenhäusern, ärztlichen und zahnärztlichen Praxen und Rettungswagen. Kleine Arbeitsflächen in Alten- und Pflegeheimen und medizinischen Laboren
- Fläche mit dem getränkten Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen
- Auf vollständige Benetzung achten
- Vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernen
- Achten Sie beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuches auf hygienische Aspekte
- Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten
- Nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von 3 Monaten
Weitere Informationen und Hinweise zum Umgang mit schülke mikrozid® sensitive premium entnehmen Sie bitte dem PDFs. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 100 Tücher/ Softpack | Typ: | Premium | PZN: | 17414912 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, Wischdesinfektionstücher, Flächendesinfektionstücher, Praxishygiene |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,53* | € 14,30* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 9,36* | € 14,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 11,31* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0953* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|