Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke antifect® N liquid Flächendesinfektion 5 l Kanister Schnelldesinfektion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013473
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     113941
EAN/GTIN:
     4032651139415
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion

Schülke antifect® N liquid Alkoholische Schnelldesinfektion

Das alkoholische Desinfektionsmittel ist geeignet für nicht-invasiven Medizinprodukten und Flächen. Schülke stellt antifect® N liquid nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu antifect® N liquid

  • 5 l Kanister
  • Gebrauchsfertige, flüssige und farblose Lösung
  • Sehr breit wirksam in kürzester Zeit
  • Flächendesinfektionsmittel wirkt rückstandsfrei
  • VAH-Zertifikat, IHO-gelistet, BAuA-Nr.: N-16618, N-16622
  • 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkspektrum von antifect® N liquid

antifect® N liquid wirkt gegen Bakterien (gemäss DGHM-/VAH-Richtlinien), MRSA, Tb, begrenzt viruzid (HIV, HBV, HCV), Adenovirus, Noro-Virus, Polyoma SV 40, Rotavirus, Vaccinia.

Anwendungsbereich von antifect® N liquid

Es eignet sich besonders zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Weitere Hinweise zur Anwendung von antifect N liquid in den angefügten Datenblättern. 

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
04218084

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,35*
€ 44,27*
Lager 537
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 32,43*
€ 44,28*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 44,91*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,82*
€ 44,91*
12 Tage
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,77*
€ 55,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,486* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,29*
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,31*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,30*
Zubehör
Schülke
117901
ab € 4,92*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.