Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schülke Quartamon med Flächendesinfektion Kanister 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013456
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     100109
EAN/GTIN:
     4032651001095
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Flächendesinfektion

Schülke Quartamon med

Flüssiges Desinfektionskonzentrat auf Basis quaternärer Ammoniumverbindungen zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art.

  • VAH- und IHO-gelistet
  • aldehydfrei
  • besonders gute Reinigungsleistung
  • frischer Geruch 
  • Mikrobiologische Wirksamkeit gegen bakterizid, MRSA, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), Vaccinia Virus, Polyoma SV40, Rotavirus 
  • Baua Nr. N-16954

Anwendungsgebiete

  • Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten  und von Flächen aller Art in allen Praxis- und Krankenhausbereichen
Anwendungshinweise

  • Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration herstellen
  • die Dosierung über zentrale und dezentrale Dosiergeräte ist möglich
  • Oberflächen von Medizinprodukten bzw. Fußböden und andere wischbare Flächen feucht wischen
  • auf vollständige Benetzung achten
  • vor der Desinfektion alle sichtbarenVerschmutzungen entfernen
  • nach Abschluss der Arbeit die Gebrauchslösung entsorgen und die Ausrüstung gründlich reinigen/gut mit Wasser reinigen
  • nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten geeignet
Besondere Hinweise

  • H318 - Verursacht schwere Augenschäden
  • H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
  • P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden
  • P280 - Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
  • P305+P351+P338+P310 - bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen, sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen
  • P501 - Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen

Produktdaten

  • Zusammensetzung: 100 g enthalten: 9,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Benzyl Salicylate, Limonene, Hexyl Cinnamal


Lieferformen: Quartamon med 2-Liter-Flasche, Quartamon med 5-Liter-Kanister, Quartamon med 10-Liter-Kanister

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Schülke Quartamon med entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
08491813

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, Flächenhygiene, Krankenhausbedarf, Praxisbedarf
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,10*
ab € 44,06*
€ 50,06*
€ 4,90*
ab € 51,11*
€ 56,97*
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 58,15*
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 58,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,812* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,68*
Zubehör
Schülke & Mayr
135502
ab € 8,90*
Zubehör
Schülke & Mayr
117901
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG