Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigazyme® Enzymatischer Reiniger 5 l Kanister Instrumentenreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013109
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003408
EAN/GTIN:
     4032651321063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger 5l

gigazyme® Enzymatischer Reiniger

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. gigazyme® ist ein enzymatisches Reinigungskonzentrat zur manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten, wie z.B. flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

Produktinformation zu gigazyme®

  • 5 Liter Kanister 
  • 3 Enzyme bieten erstklassische Reinigungskraft
  • Hervorragende Materialverträglichkeit da pH-neutral
  • Milder, wohlriechender Duft mit wenig Schaumbildung
  • Blaues Konzentrat
  • Zusammensetzung: 5 - 15 % nichtionische Tenside, Enzyme, Duftstoffe
Anwendungsbereiche von gigazyme®
  • Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt
  • Reinigungskonzentrat auch für Tauchbäder oder Ultraschallbäder geeignet
  • Das Konzentrat wird mit kaltem Wasser zum gewünschten Anwendungskonzentrat verdünnt
  • Aufbereitung von Endoskopen und Instrumentarium
  • Auf vollständige Benetzung achten, besonders bei Hohlkörperinstrumenten

Weitere Informationen und Hinweise zu schülke gigazyme® gemäß Produkt-PDFs. gigazyme® sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
02458884

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, Enzymreiniger, Endoskopreiniger, Reinigungskonzentrat, Ultraschallreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Flasche
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 147,02*
Lager 537
1
pro Kanister
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 150,00*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 150,00*
€ 178,50
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 146,37*
€ 174,18
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 146,31*
€ 174,11
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 145,86*
€ 173,57
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 145,80*
€ 173,50
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 145,74*
€ 173,43
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 144,50*
€ 171,96
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 123,20*
€ 146,61
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 24,64* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke
144307
ab € 57,08*
Zubehör
Schülke
144507
ab € 90,24*
Zubehör
Schülke
144609
ab € 156,12*
Zubehör
Schülke
144607
ab € 144,70*
Zubehör
Schülke
144407
ab € 78,65*
Zubehör
Schülke
144408
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.