Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigazyme® Enzymatischer Reiniger 2 l Flasche Instrumentenreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013108
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70003409
EAN/GTIN:
     4032651321056
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumenten reinigungskonzentrat

gigazyme® Enzymatischer Reiniger

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. gigazyme® ist ein enzymatisches Reinigungskonzentrat zur manuellen Aufbereitung von Medizinprodukten, wie z.B. flexiblen Endoskopen und chirurgischen Instrumenten.

Produktinformation zu gigazyme®

  • 2 Liter Flasche
  • 3 Enzyme bieten erstklassische Reinigungskraft
  • Hervorragende Materialverträglichkeit da pH-neutral
  • Milder, wohlriechender Duft mit wenig Schaumbildung
  • Blaues Konzentrat
  • Zusammensetzung: 5 - 15 % nichtionische Tenside, Enzyme, Duftstoffe
Anwendungsbereiche von gigazyme®
  • Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt
  • Reinigungskonzentrat auch für Tauchbäder oder Ultraschallbäder geeignet
  • Das Konzentrat wird mit kaltem Wasser zum gewünschten Anwendungskonzentrat verdünnt
  • Aufbereitung von Endoskopen und Instrumentarium
  • Auf vollständige Benetzung achten, besonders bei Hohlkörperinstrumenten

Weitere Informationen und Hinweise zu schülke gigazyme® gemäß Produkt-PDFs. gigazyme® sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 l
PZN:
02458878

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Enzymreiniger, Endoskopreiniger, Reinigungskonzentrat, Ultraschallreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Flaschen
1 Flasche enthält 2 Liter (ab € 26,66* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 70,54*
€ 83,94
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 66,46*
€ 79,09
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 63,95*
€ 76,10
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 62,91*
€ 74,86
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 62,87*
€ 74,82
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Flasche
ab 500 Flaschen
€ 53,32*
€ 63,45
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.