Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Rollenpflaster 5mx2,5cm m. Schutzring 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006797
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0152200
EAN/GTIN:
     42079071
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast®

Das Rollenpflaster Leukoplast® empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher sein muss.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 1 Rolle Leukoplast® 5 m x 2,5 cm
  • Im Schutzring
  • Starkes Pflaster für normal empfindliche Haut
  • Wasserabweisendes Rollenpflaster
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose)
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Enthält Kolophonium
Anwendungsbereich des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände

Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 2,5 cm
Inhalt:
1 Rolle
PZN:
00396104
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 191,84*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,55*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 399,36*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 42,92*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,59*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,44*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,27*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,08*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,87*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 141,82*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,16*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.