| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006780 Herst.-Nr.: 7277905 EAN/GTIN: 4042809467000 |
| |
|
| | |
| Delta-Dry Softliner Polsterschlauch Wasserabweisende Produkte sind in der modernen Casttherapie nicht mehr wegzudenken, denn Patienten möchten wie gewohnt Hände waschen, duschen und schwimmen gehen. Der Delta-Dry Softliner setzt hier neue Maßstäbe für Anwender und Patient: bessere Hygiene, hoher Patientenkomfort, weniger ungeplante Castwechsel und eine extrem einfache Applikation. Durch das innovative Material mit dem Quick-Dry-System zeichnet sich der Delta-Dry Softliner durch seine besondere Trocknungsweise und dem daraus folgenden hohen Hygienestandard für den Anwender aus. Der Polsterverband schafft durch eine einfache und schnelle Anlage eine optimale Unterpolsterung, so dass durch den passgenauen Sitz keine weiteren Polstermateriaölien nötig sind. Zudem ist eine sichere Abnahme des Verbandes für den Patienten gewährleistet,da die Fasern bei der Benutzung von heißen Sägeblättern nicht zerstört werden. - Material 100 % Nylon
- latexfrei
- zur Unterpolsterung von allen immobilisierenden, synthetischen Stützverbänden
- in verschiedenen Breiten erhältlich
- Länge 10 m
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 m x 12,5 cm | Typ: | wasserfest | PZN: | 09531408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |